• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriffknarre 1/4″ 140 mm

Artikel-Nr.: 1791532
Netto: 46,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1791532
EAN / GTIN 4010886852088
Herstellernummer 1791532
L-Nummer L60160 577

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
  • Mit 2 Kunststoffflügeln
  • Rückschwenkwinkel 5°
  • Ergonomische Form ermöglicht schnelles und bequemes Arbeiten
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Die Verkantungsgefahr wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 31 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 141 mm
  • Rückschwenkwinkel: 5 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.