• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzkoffer

Artikel-Nr.: 178NK-3
Netto: 612,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 178NK-3
    EAN / GTIN 4000896202799
    Herstellernummer 178NK-3
    L-Nummer L60140 4531

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsatzkoffer 178NK-3
    • Für Werkstattwagen Assistent 178N
    • 3 flache Schubladen
    • 2 im Korpus integrierte Tragegriffe
    • Optional: Arbeitsfläche aus Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern, HAZET-No. 177-05
    • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
      • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
      • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen- 100 % Auszug mit Rollenführung
    • Gesamttragkraft (statisch): 145 kg
    • Traglast pro Schublade: 20 kg
    • Farbe: HAZET blau
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 696 mm x 488 mm x 390 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 33.7 kg
    • Schubladen, flach: 3 x 80 x 527 x 348 mm
    • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb