Werkstattwagen ∙ Assistent 178N ∙ Sortiment ∙ 147-teilig ∙ Schubladen, flach: 5× 80 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 2× 165 x 527 x 348 mm
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Werkstattwagen |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 178N-7/147 | |
EAN / GTIN | 4000896205080 | |
Herstellernummer | 178N-7/147 | |
L-Nummer | L60140 4150 |
Beschreibung
Beschreibung:
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 147-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
z.B. auf schrägen Flächen - Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit Rollenführung
- Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Traglast pro Schublade: 20 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
- Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
- Höhe Arbeitsfläche: 1035
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 147
Lieferumfang:
Werkstattwagen Assistent 178N-7
Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ring-Maulschlüssel Satz 163-98/17
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Werkzeug Satz 163-330/16
Schraubendreher Satz 810/6 810T/6
Zangen Satz 1859SPC/3
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Werkzeug Satz 163-466/106
Splinttreiber Satz 751HS/5
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1