• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 3/8″NPT auf 1/4″NPT

Artikel-Nr.: 1787136
Netto: 23,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1787136
EAN / GTIN 4046459002864
Herstellernummer 1787136

Beschreibung

Beschreibung:

Wenn als Antrieb für die GEDORE Automotive Hydraulik-Zylinder KL-0040-.. eine bereits in der Werkstatt vorhandene Hydraulikpumpe eingesetzt wird, ist darauf zu achten, dass die Hydraulik-Pumpe einen Schlauch bzw. eine Kupplung mit 3/8″ NPT-Anschluss besitzt., Für den Fall, dass die vorhandene Pumpe andere Anschlussmaße hat, ist ein Gewindeadapter erforderlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb