• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sichtlagerkasten

Artikel-Nr.: 1784
Netto: 24,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1784
EAN / GTIN 4017976017846
Herstellernummer 1784
L-Nummer L90080 1068

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 10.5
Gesamtlänge (mm): 350/300
Gesamtbreite (mm): 210
Gesamthöhe (mm): 200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb