• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Surftest SJ-210R [mm], ″R5µm; 4mN; Retract-Drive″

Artikel-Nr.: 178-562-12D
Netto: 1.550,00 €
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
Produktart Konturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 178-562-12D
EAN / GTIN 4946368848617
Herstellernummer 178-562-12D
L-Nummer L40700 757

Beschreibung

Beschreibung:

Mobiles Messgerät zur einfachen und genauen Oberflächenrauheitsmessung. Der Surftest SJ-210 bietet Ihnen folgende Vorteile: Kufentastsystem mit benutzerfreundlicher und intuitiver Menüführung. Akkubetriebenes, portables System zur fertigungsnahen Messung. Der . 6,0 cm. [2.4″] große und farbige LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung bietet hervorragende Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Unterstützt viele Normen wie DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS sowie benutzerdefinierte Bedingungen. Verschiedene Vorschübe erweitern das Einsatzspektrum. Berechnungsergebnisse, bewertete Profile, BAC-Kurve und ADC-Kurve können angezeigt werden. Unterstützt 21 Sprachen. Bedienbar über Tasten an der Front und unter der aufschiebbaren Abdeckung.

Merkmal:

Bereich: 360 µm
Stromversorgung: AC-Adapter oder wiederaufladbare Batterie

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb