• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - gerade

Artikel-Nr.: 177A.23
Netto: 38,24 €
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177A.23
EAN / GTIN 3148518232265
Herstellernummer 177A.23
L-Nummer L60130 3354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • Gewicht in Gramm: 280

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.