VA-Kreissägeblatt fein 275X2,5 mm

Artikel-Nr.: 177500 275X2,5
Netto: 224,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Stärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

275 mm
Stärke 2,5 mm
Schneidstoff HSS E
Bohrungs-⌀ 40 mm
Zähnezahl Z 280
Teilung t 3 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2; 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 9; 12 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 55; 64 mm
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 177500 275X2,5
EAN / GTIN 4045197245298

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
22
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Verzahnung und feinstgeschliffene Seitenflächen. Spanwinkel speziell für rostbeständige Stähle. Nitrierte Oberfläche: harter, dauerhafter Schutz gegen Materialaufschweißung.

Verwendung:

Zahnteilung t: (Zahnform)
  • 3 mm (BW) − Für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 1 − 2 mm Wandstärke.
  • 4 mm (BW) − Für Rohre, Profile, Bleche mit 1,5 − 4 mm Wandstärke.
  • 6 mm (HZ) − Für Rohre, Profile und Vollmaterial über 4 mm Wandstärke bzw. Querschnitte bis maximal 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Für Vollmaterial über 50 mm.

Passend für:

EISELE- und TRENNJAEGER-Kaltkreissägen.

Hinweis:

  • Für optimale Leistung und Standzeit: Kühlschmier-Konzentrat Nr.084260 verwenden.
  • Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb