{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 250 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 200 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8,5; 11 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 45; 63 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177050 250X2/K | |
Herstellernummer | 177050 250X2/K |