{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 250 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 200 | |
Teilung t | 4 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2; 4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55; 64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177000 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244925 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kreissägeblatt fein 250X2,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ | 250 | 250 | 250 |
Bohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Stärke | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Teilung t | 4 | 4 | 6 |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |