• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckleiste 1/2″ magnetisch, 580 mm 16 Steckplätze

Artikel-Nr.: 1761102
Netto: 55,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1761102
EAN / GTIN 4010886842522
Herstellernummer 1761102
L-Nummer L60160 2994

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 bzw. 16 Außenvierkante passend für Steckschlüsseleinsätze Nenngröße 12,5 (1/2″)
  • 2 Innenvierkant-Adapter für Knarren, Gleitgriffe, Verlängerungen etc.
  • Starker Magnet ermöglicht sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
  • Zusätzliche Bohrungen in der Leiste ermöglichen eine Montage an nicht metallischen Gegenständen und Wänden
  • Durch Drehung um 90° werden die Einsätze am Vierkant sicher durch die Kugel arretiert
  • Durch Drehung um 90° in die entgegengesetzte Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Ausführung: für 16 Stück 1/2″ Einsätze
  • Gesamtbreite [mm]: 33 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 580 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb