• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspanner

Artikel-Nr.: 1756451
Netto: 1.666,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1756451
EAN / GTIN 4046459056317
Herstellernummer 1756451

Beschreibung

Beschreibung:

Federn von Querlenker-Achsen lassen sich durch den Einsatz von Spezial-Federhaltern ebenso mit dem Gerät aus- und einbauen, sofern es die Platzverhältnisse zulassen., Inklusive Federhalterpaare Gr. 1 und 2 für Feder-Ø von 85 mm (innen) - 170 mm (außen)., Weitere Federhalter für Feder-Ø von 60 (innen) - 205 (außen) mm erhältlich., Max Belastung 27 500 N (bei vorgeschriebener 4-facher Sicherheit liegt die maximale Belastung des Federspanners bei 27 500 N!), Der Universal Federspanner,, • bei dem, durch ein Rastersystem, die minimale Spannweite (Öffnungsweite) auf 40 mm und die maximale auf 361 mm veränderbar ist., Dies ist wichtig beim Spannen von sehr kurzen Federn (2 - 3 Federwindungen) und bei sehr langen Federn, um diese auch voll entspannen bzw. erneuern zu können., • bei dem die geschmiedeten Federhalter durch ein Bajonett-Verschluss-System mit automatischer Arretierung befestigt wird (Werkzeuge, Schrauben und Schraubringe sind nicht erforderlich)., • bei dem der Spindeltrieb geschlossen bleibt, wenn der Sicherungsstift abschert., Die gespannte Feder kann dann über einen Hilfsantrieb entspannt werden, um anschließend einen neuen Sicherungsstift zu montieren., • bei dem eine Spindelüberlastung während des Entspannungsvorgangs bei Erreichen des maximalen Arbeitsweges durch einen automatischen Freilauf verhindert wird., Wichtig, um Beschädigungen am Federspanner zu vermeiden., • der durch ein großes Federhalter-Sortiment für nahezu alle MacPherson-Federbeinachsen, Dämpferbeinachsen und zum Teil für Querlenkerachsen einsetzbar ist., Durch das Zusammenspiel von hochpräzisen Einzelkomponenten und der Verwendung von verschleißfestem Nitrierstahl arbeitet der Spannzylinder sehr leichtläufig und nahezu verschleißfrei., Z.B. wird beim Spannen einer Mercedes M-Klasse Feder, mit einer Blockkraft von ca. 18 000 N, lediglich eine Antriebskraft von 35 Nm benötigt., Vorteile: • Leichte Bedienbarkeit trotz hoher Kräfte, • Federhalterbefestigung mit automatischer Einrastung, • Spannweitenverstellung, • Antrieb mit zusätzlichem Hilfsantrieb, • Automatischer Freilauf der Spindel, • Auch für konische Federn einsetzbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb