• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einpoliger Phasenprüfer 200 - 250 V AC

Artikel-Nr.: 175.1-50
Netto: 11,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spannungsprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 175.1-50
    EAN / GTIN 7610733001347
    Herstellernummer PB 175.1-50
    L-Nummer L60060 1034

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannungsprüfer 110 – 250 V, nach DIN VDE 0680-6
    • einpoliger Phasenprüfer zum Ermitteln von Spannungen zwischen 110 und 250 V an elektrischen Leitern
    • Klinge aus Federstahl-Sonderlegierung, strapazierfähig und dauerhaft beim Gebrauch als Schraubendreher
    • isolierte Klinge, sicheres Arbeiten
    • integrierte Glimmlampe, visuelle Spannungskontrolle

    Merkmal:

    • Durchmesser: 3.5 mm
    • Für Metallschrauben M: 2 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 150 mm
    • Klingenlänge: 50 mm
    • Profil: für Schlitz-Schrauben
    • Schaufelbreite: 3.5 mm
    • Schaufeldicke: 0.5 mm
    • Vierkant (Größe): 5

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb