• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Set mit 6 Haken, 90x100/200 mm

Artikel-Nr.: 1745158
Preis pro 1 Stück
Netto: 524,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1745158
EAN / GTIN 4036976112825
Herstellernummer 1745158
L-Nummer L60160 5330
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Kunststoffkoffer
  • Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken
  • Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schmale Schnellspann-Abzughaken in den Spanntiefen 100 und 200 mm
  • Spanntiefe 100 mm = Hakenfußstärke (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
  • Spanntiefe 200 mm = Hakenfußstärke (e) 2,0 mm, max. 2,0 t

Merkmal:

  • Ausführung: Im Kunststoffkoffer
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 27 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze 2 e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7,5 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spanntiefe nutzbar: 100 - 200 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5 x 140
  • Zugkraft (max.) [t]: 2,5
  • Zugkraft (max.) 2 [t]: 2,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb