• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Mini-Schrägschneider

Artikel-Nr.: 1743600
Netto: 77,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1743600
EAN / GTIN 4010886840825
Herstellernummer 1743600

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spitzer Kopf, Schneiden 25° gewinkelt, mit feiner Fase
  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • Mit Öffnungsfeder
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Fase: fein
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: spitz
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: kleine Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 12 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,2
  • Schneidwerte: Harter Draht: 0,4 mm / 26 AWG
    Mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG
    Weicher Draht: 1,2 mm / 16 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb