• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Spitzzange

Artikel-Nr.: 1743554
Netto: 58,32 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1743554
    EAN / GTIN 4010886840771
    Herstellernummer 1743554
    L-Nummer L60160 4730

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 45° gewinkelte, schlanke, flach-rund zulaufende Backen
    • Greifflächen mit feinem Querhieb
    • Mit Öffnungsfeder
    • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

    Merkmal:

    • Backenform: flach-Runde Backen
    • Backenlänge L3 [mm]: 22 mm
    • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
    • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
    • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
    • Material: Sondervergütungsstahl
    • Oberfläche: stahl poliert
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: ja
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb