• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechkasten leer für DREMOMETER F

Artikel-Nr.: 1742876
Netto: 578,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 1742876
    EAN / GTIN 4002805927793
    Herstellernummer 1742876

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einsatz:
    • Standardverpackung für Drehmomentschlüssel DREMOMETER F plus Zubehör
    • Robust und stabil, optimal zur Lagerung und zum Transport
    Ausführung:
    • Mit integrierten Metallstegen und Nestern für das Zubehör
    • Scharniere, Schnapper und Tragegriff aus Metall
    • Lackierung: Hammerschlagblau
    Lieferumfang:
    • Blechkasten, leer
    • Lieferung in stabiler Hartpapp-Kartonage

    Merkmal:

    • Abmessung (L x B x H): 100 mm x 175 mm x 1.040 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 175 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 1.040 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Nennbreite [mm]: 175 mm
    • Nennhöhe [mm]: 100 mm
    • Nennlänge [mm]: 1.040 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb