• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 4.7/8″

Artikel-Nr.: 17400A 4.7/8
Netto: 1.000,00 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17400A 4.7/8
EAN / GTIN 4991644466054
Herstellernummer 17400A 4.7/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 136 mm
Dimension D2: 127 mm
D1: 173 mm
Länge: 67 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 4.7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.