• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2.1/4″

Artikel-Nr.: 17400A 2.1/4
Netto: 188,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1.1/2
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
Antriebs-Vierkant 1.1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17400A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644465774
Herstellernummer 17400A 2.1/4
L-Nummer L60050 8018

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 87 mm
Länge: 43 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb