Metallsägeband 41×5334 3/4H

Artikel-Nr.: 173874 3/4H
(27,44 € / 1 Meter)
Netto: 123,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    146,37 € / Stück
    (27,44 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    121,98 € / Stück
    (22,87 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 41 mm
Stärke 1,3 mm
Länge 5.334 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173874 3/4H
EAN / GTIN 2050001710246
Herstellernummer 17290411303400-05334

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallsägeband 41×5334  3/4H

Metallsägeband 41×5334 3/4H

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
146,37 €
(27,44 € / 1 Meter)
Netto 123,00 €
ab 5  St.
121,98 €
(22,87 € / 1 Meter)
Netto 102,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
131,95 €
(24,74 € / 1 Meter)
Netto 110,88 €
ab 5  St.
109,96 €
(20,61 € / 1 Meter)
Netto 92,40 €
Breite 41 41
Länge 5.334 5.334
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8
Spanwinkel 10 10
Stärke 1,3 1,3
Zahnung Combi Combi
Produktart Metallsägeband Metallsägeband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb