Metallsägeband 27×2950 5/8

Artikel-Nr.: 173667 5/8
(16,31 € / 1 Meter)
Netto: 40,44 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    48,12 € / Stück
    (16,31 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    40,10 € / Stück
    (13,59 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS Co 8
    Zahnung Combi
    Spanwinkel 0 Grad
    Breite 27 mm
    Stärke 0,9 mm
    Länge 2.950 mm
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 173667 5/8
    EAN / GTIN 4062406125042
    Herstellernummer 173667 5/8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT − Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit verschleißfester M42-Zahnschneide und speziellem flexiblen Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.

    Verwendung:

    Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
    Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
    Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
    Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

    Hinweis:

    Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb