• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1.1/2″ Impact Steckschlüssel, lang (Zoll) 3.7/8″

Artikel-Nr.: 17300A 3.7/8
Netto: 1.111,11 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 17300A 3.7/8
EAN / GTIN 4991644466849
Herstellernummer 17300A 3.7/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 175 mm
Dimension D2: 127 mm
D1: 140 mm
Länge: 56 mm
Höhe: 120,5 mm
Antrieb: 1.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 3.7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb