• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose Mischgewebe Weiß C48

Artikel-Nr.: 172518001000C48
Netto: 38,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 172518001000C48
EAN / GTIN 7330509128404
Herstellernummer 172518001000C48

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Zollstocktasche innen
Beintasche mit Bleistifttasche
Seitentaschen

Details
Schlaufen
Verstärkte Nähte am Schritt
Metall-Reißverschluss im Schritt
Kunststoff-Knöpfe
Gummizug an der Taille

Beschreibung:

  • Praktische Hose mit Zollstocktasche, Beintasche und Gummizug in der Taille
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb