• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zurrgurt zur Ladungssicherung

Artikel-Nr.: 1722G
Netto: 17,24 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 1722G
    EAN / GTIN 4017976181066
    Herstellernummer 1722G
    L-Nummer L90070 425

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Zweiteilig. Mittels Flachschlaufen, 100 mm lang, an beiden Enden sehr einfach in beliebigen Positionen am Karrengestell zu befestigen. Festende 0,3 m lang mit Aluminium-Gurtklemme, Losende 2,5 m lang. Durch die asymmetrische Teilung für kleine und große Transportgüter geeignet.

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 2800
    Gesamtbreite (mm): 25
    Gesamthöhe (mm): 13
    Farbe: rot

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb