• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktkarre ″Wuppi″

Artikel-Nr.: 1722
Netto: 233,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 1722
    EAN / GTIN 4017976517223
    Herstellernummer 1722

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Die Alu-Kompaktkarre ″Wuppi″ ist eine sehr handliche und formschöne Universalkarre mit klappbarer Schaufel. Ergonomische Griffbügel erlauben an die individuelle Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen und schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen. Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter. Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Griffbügel aus hautsympathischem Material. Durch kompakte Bauform und mit einer Fußbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Schaufelbreite (mm): 425
    Schaufeltiefe (mm): 165
    Gesamtbreite (mm): 570
    Gesamttiefe (mm): 445
    Gesamthöhe (mm): 1250
    Bereifung: Luft
    Radgröße (mm): 225 x 68
    Hinweis: Abmessungen zusammengeklappt: 1250x570x275 (HxBxT mm)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb