• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsweste uvex perfeXXion braun/kakao XL

Artikel-Nr.: 1721612
Netto: 59,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe braun / kakao
Unisex-Größe XL
Produktart Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1721612
EAN / GTIN 4049358434651
Herstellernummer 1721612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Weste
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsweste
  • Farbe (Filter): braun
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb