Metallsägeband bi-alfa-cobalt 6/1014

Artikel-Nr.: 172050 6/1014
(9,48 € / 1 Meter)
Netto: 119,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 0

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 6 mm
    Länge 15 m
    Zahnung Combi
    Spanwinkel 0 Grad
    Stärke 0,6 mm
    Produktart Metallsägeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 172050 6/1014
    EAN / GTIN 4045197253590
    Herstellernummer 27280060601100-015

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Normalzahnung − Konstante Zahnteilung mit 0°-Spanwinkel in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.
    bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bi-Metall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67−69HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband, je 15 m Rollen.

    Verwendung:

    Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

    Hinweis:

    • Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
    • Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb