LED-Ringlicht (PJ-PLUS), für 10x und 20x + Adapter 12AAX044, ohne Netzkabel

Artikel-Nr.: 172-502
Netto: 2.623,00 €
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
Artikelnummer 172-502
EAN / GTIN 4946368853826
Herstellernummer 172-502

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die LED-Beleuchtung wird der Kontrast der projizierten Werkstückbilder hervorgehoben und eine stereoskopische und scharfe Betrachtung ermöglicht.
  • Das projizierte Bild bietet eine hohe Farbreproduktion, die mit der vorhandenen Halogen-Oberflächenbeleuchtung nicht erreicht wird.

Merkmal:

  • Funktionen: LED-Beleuchtung
  • Gewicht: ca. 640 g + Netzteil: ca. 250 gg
  • Modell: LED-Ringlicht für Profilprojektoren (PJ-PLUS)j Für den Anschluss an PJ-PLUS mit 20x-Objektiv ist der Dämpfungsring 12AAX044 erforderlich.
  • Leistungsaufnahme: 22 V / 17.4 W (Netzkabel separat erhältlich)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb