• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex perfeXXion grau/schiefer 25, grau / schiefer

Artikel-Nr.: 1719339
Netto: 86,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / schiefer
Konfektionsgröße DE 25
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1719339
EAN / GTIN 4049358431049
Herstellernummer 1719339
L-Nummer L01660 1377

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Knieschutzkleidung
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb