{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 450 mm | |
Zähne pro Zoll | 6 | |
Schneidstoff | Ko-Bi3 | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 38 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171650 450/6 | |
EAN / GTIN | 4045197347060 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto 450/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Breite | 38 mm | 32 mm | 38 mm |
Schneidstoff | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Stärke | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Zähne pro Zoll | 6 | 6 | 6 |
Zahnung | Normal | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |