{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 300 mm | |
Zähne pro Zoll | 14 | |
Schneidstoff | Ko-Bi3 | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 1,25 mm | |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171550 300/14 | |
EAN / GTIN | 4045197345868 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Sägeblatt 300/14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Breite | 25 mm | 25 mm |
Länge L | 300 mm | 300 mm |
Schneidstoff | Ko-Bi3 | HSS |
Spannloch-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Zähne pro Zoll | 14 | 14 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |