{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge L | 550 mm | |
Zähne pro Zoll | 4 | |
Schneidstoff | HSS | |
Zahnung | Normal | |
Breite | 45 mm | |
Stärke | 2,25 mm | |
Spannloch-⌀ | 10,5 mm | |
Produktart | Maschinensägeblatt |
Artikelnummer | 171150 550/4 | |
EAN / GTIN | 4045197095251 | |
Herstellernummer | 171150 550/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Sägeblatt für Kasto 550/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Breite | 45 | 45 |
Länge L | 550 | 550 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannloch-⌀ | 10,5 | 10,5 |
Stärke | 2,25 | 2,25 |
Zahnung | Normal | Normal |
Produktart | Maschinensägeblatt | Maschinensägeblatt |