• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini

Artikel-Nr.: 1708244
Netto: 122,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1708244
    EAN / GTIN 4010886839751
    Herstellernummer 1708244
    L-Nummer L60160 6064

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktische Satzzusammenstellung
    • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
    • In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
    • Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
    • 1000 V isoliert: ja
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb