• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außenrundschleifen Keramisch konventionell 350 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Artikel-Nr.: 170606
Netto: 113,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 170606
EAN / GTIN 9003171706062
Herstellernummer 170606

Beschreibung

Beschreibung:

Das Außenrundschleifen zählt in vielen Industrien zu einem der am häufigsten eingesetzten Schleifverfahren. Beispielsweise werden in der Automobilindustrie Nocken-, Kurbel- und Getriebewellen für höchste Ansprüche und Anforderungen gefertigt. Verwendung von Edelkorund speziell für un- und niedriglegierte Stähle. Härte und Struktur der Scheibe sind relevant für den Schleiferfolg und optimal für die Anwendung auf un- und niedriglegierten Stählen abgestimmt. Ebenfalls in unserem Sortiment erhältlich sind Scheiben für das Schrägeinstichschleifen.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 89A 602 K5A V217 /50
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 32 x 127 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 127 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Schrägeinstichschleifen möglich
  • Höhere Lebenserwartung
  • Erhöhte Standzeit

Verwendung:

  • Speziell zum Außenrundschleifen von un- und niedriglegierten Stählen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb