• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratemesser TRIMMEX CERACUT mit KERAMIKKLINGE 170, 1 Stück

Artikel-Nr.: 170170.02
Netto: 40,35 €
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
Artikelnummer 170170.02
EAN / GTIN 4002632803826
Herstellernummer 170170.02
L-Nummer L60170 936

Beschreibung

Beschreibung:

Keramik zum Entgraten. Mit gerader Klinge.
Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramikklinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Gerade Klinge
    Mit der geraden, aber leicht gewölbten Schneide können Sie überschüssiges Material konturgenau entfernen und Oberflächen ausbessern. Ersatzklingen bewahren Sie am besten im Griff auf.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Nehmen Sie einfach die hintere Messerkappe ab und schieben Sie sie in die runde Öffnung weiter vorne. Einmal umdrehen – und die Klinge hat sich gelöst.
  • Platz für Ersatzklingen
    Unter der Messerkappe verbirgt sich außerdem ein idealer Aufbewahrungsort für Ihre Ersatzklingen. Kappe runter, Klingen rein – und im Griff behalten, bis sie gebraucht werden.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Kunststoffgrat
    Gummigrat
    Metallgrat

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Hand
  • Hauptschneidmaterialien: Kunststoffgrat, Gummigrat, Metallgrat
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 170.54
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Sonstige
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb