• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge KERAMIKKLINGE 170, 1 Stück

Artikel-Nr.: 170.54
Netto: 29,60 €
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
Artikelnummer 170.54
EAN / GTIN 4002632804090
Herstellernummer 170.54
L-Nummer L60170 937

Beschreibung

Beschreibung:

Die KERAMIKKLINGE NR. 170 von MARTOR ist eine besonders hochwertige Klinge aus Keramik. Sie ist 60 mm lang, 15 mm breit und 1,70 mm stark.

Die KERAMIKKLINGE NR. 170 ist unter der Bestellnummer 170.54 im Magazin zu 1 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: TRIMMEX CERACUT.
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Keramik

Merkmal:

  • Klingenform Entgrateklinge
  • Basismaterial: Keramik
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klinge rostfrei: rost- und säuregeschützt
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb