• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange 280 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 1699792
Netto: 29,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 1699792
    EAN / GTIN 4010886838686
    Herstellernummer 1699792
    L-Nummer L60160 5853

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
    • Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
    • Für mittelharten Draht 1,6 mm
    • Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen (TL)
    • Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
    • Aus Qualitätswerkzeugstahl

    Merkmal:

    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Backenlänge L3 [mm]: 16 mm
    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 25,0 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb