• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini

Artikel-Nr.: 1692305
Netto: 94,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1692305
EAN / GTIN 4010886837405
Herstellernummer 1692305
L-Nummer L60160 5636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung
  • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
  • Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm
  • Flachrundzange No. 8132-160 JC
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
  • Große Hebelwirkung für kraftvolles Greifen und Schneiden
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC
  • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
  • Max. Schneidkapazität Ø 1,4 - 2,0 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb