• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 5 mm

Artikel-Nr.: 1669567
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,16 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1669567
Kopieren
EAN / GTIN 4010886836170
Kopieren
Herstellernummer 1669567
Kopieren
L-Nummer L60160 1035
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • Quergriff fixiert

Merkmal:

  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Klingenlänge: 180 mm
  • Klingenlänge 2: 90 mm
  • Klingenlänge 3: 35 mm
  • Klingen-Ø: 7,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 5
  • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Isoliert: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb