• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polklemmenabzieher, 2-armig, 70x70 mm

Artikel-Nr.: 1657089
Netto: 50,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1657089
EAN / GTIN 4036976112399
Herstellernummer 1657089
L-Nummer L60160 4064

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
  • Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 12 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 70 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 70 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10 x 115
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • Zugkraft (max.) [t]: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb