• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polklemmenabzieher 3-armig 65x50 mm

Artikel-Nr.: 1657054
Netto: 63,95 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1657054
    EAN / GTIN 4036976112382
    Herstellernummer 1657054
    L-Nummer L60160 6389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager
    • Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden

    Merkmal:

    • Anzahl der Arme: 3
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 12 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 10 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 50 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 65 mm
    • Spindel Gewindegröße: M 10 x 115
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • doppelseitig verwendbare Haken: nein
    • Haken parallel verschiebbar: nein
    • Haken schwenkbar: nein
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Hakenende mit Schlitz: nein
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
    • Schnellspannhebel vorhanden: nein
    • Schrauben inklusive: nein
    • selbsttätiges Anpressen: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • Zugkraft (max.) [t]: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb