• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 10-50 Nm

Artikel-Nr.: 1646206
Netto: 215,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1646206
    EAN / GTIN 4002805927137
    Herstellernummer 1646206
    L-Nummer L60160 228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einsatz:
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft
    • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
    • Ausführung:
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
    • inkl. rückführbaren Prüfzertifikat
    • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
    • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm bzw. 14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
    • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
    • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
    • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
    • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
    • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
    • Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) bzw. 25 mm (14x18 mm)
    • Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
    • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

    Merkmal:

    • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 17,5 mm
    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Wartung und Instandhaltung
    • Einstecktiefe 1: 16,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 34 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 34 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 323 mm
    • Kalibrierlänge: 262,5 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 22,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 18,5 mm
    • Material: lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
    • Nonius Nm: 0,25 Nm
    • Präzision: +/- 3 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Fangarretierung
    • Skaleneinteilung: 2,5
    • Skaleneinteilung [Nm]: 25 Nm
    • Skalentyp: Dual
    • Stichmass [metrisch]: 17,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Versorgungsunternehmen
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb