{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Toleranz | konfigurierbar | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
⌀-Bereich | 12,201 mm - 13,200 mm | |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 85 mm | |
Gesamtlänge L | 130 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Alu Guss | 2,1 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,2 mm | |
Farbring | gelb | |
Serie | Master Alu | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164400 13 | |
EAN / GTIN | 4062406283797 | |
Herstellernummer | 164400 13 |