• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-NC-Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 10,5mm

Artikel-Nr.: 164345 10,5
Netto: 156,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 8093
Innenkühlung nein
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 10,060 mm - 10,600 mm
Schneidenlänge Lc 38 mm
Auskraglänge L1 91 mm
Gesamtlänge L 133 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,18 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm - 0,2 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
konfigurierbare Qualitäten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164345 10,5
EAN / GTIN 4045197328366
Herstellernummer 164345 10,5

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
30
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
13
Stahl < 900 N/mm²
P
10
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung DIN 8093-2 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist beim Verwenden der GARANT-NC-Reibahlen nicht mehr notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Anschnitt auch für Grundlöcher verwendbar.

Hinweis:

Für Passung H7 siehe Nr. 164340 und 164341.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb