{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Toleranz | H7 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 | 51 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 164340 5 | |
EAN / GTIN | 4045197093493 | |
Herstellernummer | 164340 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-Maschinen-Reibahle 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.014 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 93 | 93 | 87 |
Nenn-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Schneidenlänge Lc | 26 | 26 | 44 |
Schneidstoff | VHM | VHM | HSS |
Toleranz | H7 | H7 | H7 |
Produktart | Reibahle | Reibahle | Reibahle |