• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 1.1/8″

Artikel-Nr.: 16405A 1.1/8
Netto: 24,94 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16405A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644411481
Herstellernummer 16405A 1.1/8
L-Nummer L60050 7716

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 45 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/8″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb