• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 57 mm

Artikel-Nr.: 16400M 57mm
Netto: 62,06 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400M 57mm
EAN / GTIN 4991644410453
Herstellernummer 16400M 57mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 65 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 80 mm
Länge: 32 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 57 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.