• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 33 mm

Artikel-Nr.: 16400M 33mm
Netto: 25,97 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400M 33mm
EAN / GTIN 4991644410217
Herstellernummer 16400M 33mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 50 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 33 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb