• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 3/4″

Artikel-Nr.: 16400A 3/4
Netto: 22,39 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400A 3/4
EAN / GTIN 4991644410859
Herstellernummer 16400A 3/4
L-Nummer L60050 8034

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb