• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.5/8″

Artikel-Nr.: 16400A 1.5/8
Netto: 35,89 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644410996
Herstellernummer 16400A 1.5/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 60 mm
Länge: 22 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.5/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb